Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800
Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800
Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800
Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800
Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694007215
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.180
EAN/GTIN:
     4035694007215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Schwerlast-Schiebebügelwagen

• Tragkraft bis 1000 kg
Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil für hohe Traglasten.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
• Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten
Wasserfest verleimt, Oberfläche siebdruckbeschichtet, rutschhemmend.
Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung, schwarz.
Alu-Druckgußfelge mit Kugellager.
• Serienmäßig mit EasyStop

Weitere Informationen:
Gewicht:
43,0 kg
Traglast:
1000 kg
Abmessungen LxBxH:
1328x800x1006 mm
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Transportwagen, Schwerlast-Tischwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,29*
€ 318,27*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 274,93*
€ 318,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,65*
€ 322,93*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 324,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,01*
€ 326,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,36*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,50*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,39*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.