Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen mit Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51780/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51780/full/cordes-banner.jpg
Schiebebügelwagen mit Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.180
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.180
EAN/GTIN:
     4035694007215
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Schiebebügelwagen mit Siebdruckplatte

Außenmaße: 1.330 x 800 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.225 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Höhe Querrohr im Bügel: 340 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Bügel aus 1" Rohr
  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Elastik-Vollgummi auf Aluminium-Druckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.000 kg

    EAN-Nr: 4035694007215

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Stirnwagen Tischwagen Transportwagen
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 274,29*
    € 318,27*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 274,93*
    € 318,96*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 279,65*
    € 322,93*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 280,49*
    € 324,98*
    28 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 283,01*
    € 326,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 318,96*
    € 379,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 313,68*
    € 373,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,54*
    € 356,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,05*
    € 348,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 274,93*
    € 327,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,36*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,50*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,39*
    Zubehör
    Cordes
    ZU-SO-1073
    ab € 56,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.