Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800
Schwerlastwagen Ladefläche 1200 x 800
Artikel-Nr.:
     4012-778152
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.180
EAN/GTIN:
     4035694007215
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Schwerlast-Schiebebügelwagen

Tragkraft bis 1000 kg
Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil für hohe Traglasten.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten
Wasserfest verleimt, Oberfläche siebdruckbeschichtet, rutschhemmend.
Mit feststellbaren Lenkrollen und Fußschutz
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung, schwarz.
Alu-Druckgussfelge mit Kugellager.
Serienmäßig mit EasyStop

Weitere Informationen:
Abmessungen LxBxH:
1330x800x1015 mm
Ladefläche LxB:
1225x800 mm
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
44 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205832, Schwerlast-Tischwagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,29*
€ 318,27*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 274,93*
€ 318,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,65*
€ 322,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 324,98*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,01*
€ 326,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,36*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,50*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,39*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.