Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Geraetekarre 250 kg Lufträder 260x85 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694003781
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-1156
EAN/GTIN:
     4035694003781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gerätekarre

Ideal für große und schwere Gegenstände
Geeignet zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten.
Schonend und sicher beim Transport
Schaufel und Holme mit Gummiauflage schützen das Transportgut und machen es rutschfest.
Stahlrohr geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Pannensichere Räder optional gegen Aufpreis

Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
Tragkraft:
250 kg
Gesamtbreite:
660 mm
Eigengewicht:
17,5 kg
Vollgummi-Bereifung ØxB:
– mm
Luft-Bereifung ØxB:
260x85 mm
Schaufel LxB:
150x450 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätekarre cordes, gerätekarre, Stapelkarren, Alu-Stapelkarren, Alu-Sackkarren, Stahlrohrkarren, Sackkarren, Gerätekarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 223,33*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 189,35*
€ 223,35*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,99*
€ 228,85*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,05*
€ 230,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,16*
€ 237,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.