Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Grau Karre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52617/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52617/full/cordes-banner.jpg
Gerätekarre Grau Karre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-1156
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-1156
EAN/GTIN:
     4035694003781
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gerätekarre

Außenmaße: 640 x 425 x 1.145 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 450 x 150 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm mit
  • rutschfester Gummimatte beklebt

  • Holme mit grauem Profilgummi beklebt
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694003781

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: gerätekarre cordes, gerätekarre, Karre
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 189,55*
    € 223,33*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 189,35*
    € 223,35*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 192,99*
    € 228,85*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 195,05*
    € 230,08*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 201,16*
    € 237,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,35*
    € 265,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,23*
    € 259,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,67*
    € 245,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,81*
    € 240,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 189,35*
    € 225,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00017120
    ab € 27,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.