Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694000643
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.205
EAN/GTIN:
     4035694000643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen Höhe 950 mm

• Solide Schraubkonstruktion aus Stahl
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
• Kastenhöhe: 60 mm
Tragkraft pro Einlegeboden bzw. -kasten 80 kg.
Etagenhöhen: 235 mm, 510 mm, 785 mm
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau-blau (spurlos), Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
• Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Gesamthöhe:
975 mm
Eigengewicht:
40,0 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Kasten-Innenabmessungen:
– mm
Anzahl der Böden/Kästen:
2/0
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Etagen-Wagen, Transportwagen, Paketwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,31*
€ 224,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,32*
€ 227,45*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,59*
€ 229,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 230,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 200,03*
€ 233,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,71*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 131,04*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,60*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,20*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,83*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,34*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,61*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,10*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.