Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen niedrig RAL5010 Enzianblau Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.205
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.205
EAN/GTIN:
     4035694000643
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen niedrig

Außenmaße: 1.060 x 600 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche (Grundboden):

1.000 x 600 mm (B/T)

Ladefläche (Etagenboden):

995 x 585 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 / 810 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 535 mm

weitere mögliche Ladehöhe: 525 mm

Ausführung:

  • aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • Schraubkonstruktion
  • 2 Stirnwände
  • 1 fester Boden und 1 variabler Etagenboden
  • Boden und Etagenboden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

    Traglast je Etagenboden: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694000643

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, RollwagenKastenwagen Schrankwagen
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 191,31*
    € 224,20*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 195,32*
    € 227,45*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 195,59*
    € 229,41*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 198,31*
    € 230,60*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 200,03*
    € 233,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 233,20*
    € 277,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 230,41*
    € 274,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,08*
    € 260,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,71*
    € 253,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,03*
    € 238,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 89,71*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    rsa-200.002
    ab € 131,04*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,32*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-125.016
    ab € 50,60*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-150.002
    ab € 89,20*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,83*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,09*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,34*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,80*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,61*
    Zubehör
    Cordes
    00016844
    ab € 32,10*
    Zubehör
    Cordes
    00016848
    ab € 46,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.