Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Etagenwagen 250 kg 1000 x 600 mm 2 Böden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601458
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.205
EAN/GTIN:
     4035694000643
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen Höhe 975 mm

Solide Schraubkonstruktion aus Stahl
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
Kastenhöhe: 60 mm
Tragkraft pro Einlegeboden bzw. -kasten 80 kg.
Etagenhöhen: 235 mm
510 mm
785 mm
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau-blau (spurlos), Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Gesamthöhe:
975 mm
Kasten-Innenabmessungen:
– mm
Anzahl der Böden/Kästen:
2/0
Eigengewicht:
43 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, 30205537, Etagen-Wagen, Paketwagen, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,31*
€ 224,20*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,32*
€ 227,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,59*
€ 229,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 230,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 200,03*
€ 233,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,71*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 131,04*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,60*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,20*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,83*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,34*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,61*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,10*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.