Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch D.12mm Breite 300 Teil.100 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrollentisch D.12mm Breite 300 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 300 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 300 Teil.100 1m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 300 Teil.100 1m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127105490
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13689
EAN/GTIN:
     4030127105490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Kugelrollentisch Serie 81110, Bahnlänge 1 m

Einsatzbereiche
Verteil- oder Drehstationen.
Kreuzungspunkte von Rollen- und Röllchenbahnen.
Geeignet für Fördergut mit stabilem, ebenem Boden.
• Robuste Bauart
Tischplatte (Stahlblech 3 mm verzinkt), zusätzliche Verstärkung durch eingeschweißte Flachstahlstreben.
Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse und stahlblanker, polierter Kugelrolle.
Tragkraft der losen, nicht eingebauten Kugelrolle 30 kg/Rolle (Ø 25,4 mm).
Tragkraft ca. 100 daN/m².
Zubehör
Kugelrollentische mit Laufkugel (Ø 22 mm) auf Anfrage.
Weiteres Zubehör, Unterstützungsblöcke auf Anfrage
• Hinweis:
Kugelrollentische werden individuell gefertigt, Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst. Gewünschte Tragkraft daher bitte stets angeben.
Die Rollbahnen werden ohne Füße Verbindungs-/Verkettungsmaterial geliefert. Bitte fragen Sie an.

Weitere Informationen:
Teilung:
100 mm
Bahnbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, Tische, -Kugelrollentische, Klein-Rollenbahnen, Kugelrollentische, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,08*
€ 390,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,53*
€ 402,43*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,62*
€ 439,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,57*
€ 525,24*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,03*
€ 464,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,24*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.