Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004889, Kugelrollentisch D.12mm Breite 300 Teil.100 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13689
EAN/GTIN:
     4030127105490
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn gura
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004889, Kugelrollentisch, Bahnlänge 1 m Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden. , Traglast: ca. 30 kg/Rolle Bauform: , Tischplatte: Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3-mm-Stahlblech , Gerüst: U-Profil 20/60/20 mm , Gerüstverstärkung: angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben , Ausführung: Kugelrollen, Laufkugel 1 -Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse Andere Teilungen auf Anfrage!, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12500 GRAMM
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
13689
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, 00004889, KUGELROLLENTISCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,08*
€ 390,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,53*
€ 402,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,62*
€ 439,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,57*
€ 525,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,82*
€ 519,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,80*
€ 500,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,24*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.