Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 300 Höhe 340-425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 300 Höhe 340-425
Doppelständer Breite 300 Höhe 340-425
Doppelständer Breite 300 Höhe 340-425
Artikel-Nr.:
     214B-7830208301
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03207
EAN/GTIN:
     4030127104134
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3207
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
300 mm
Höhenverstellbar von bis:
340–425 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208301, 30208301
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,10*
€ 87,64*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 87,68*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,25*
€ 94,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 104,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.