Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127105445
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2953
EAN/GTIN:
     4030127105445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrollen, 90° Kurve

• Transport von Stückgütern
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
• Tragkraft
Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhängig vom Stützabstand.
Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen für höhere Bahnbelastung auf Anfrage.

Mit Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, Ø 50x1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit verzinkten Stahlblechböden.
Tragrollen aus Aluminiumrohr Ø 50x1,5 mm auf Anfrage.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.



• Kurven
Innenradius 800 mm.
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
* Bahnlängen bei Teilung 75 mm = 975 mm bzw. 1950 mm
Weitere Informationen:
Teilung:
75* mm
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Förderelemente, Förderbandrollen, Rollschienen, Röllchenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,55*
€ 777,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,30*
€ 777,99*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,75*
€ 825,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,12*
€ 904,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,70*
€ 981,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,78*
€ 925,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,67*
€ 913,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,07*
€ 883,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,79*
€ 857,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.