Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 600 Höhe 450-645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 600 Höhe 450-645
Doppelständer Breite 600 Höhe 450-645
Doppelständer Breite 600 Höhe 450-645
Artikel-Nr.:
     214B-7830208308
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03224
EAN/GTIN:
     4030127104202
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3224
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Höhenverstellbar von bis:
450–645 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, stütze rollenbahn bahnbreite 600, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208308, 30208308
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 107,36*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,68*
€ 107,40*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 112,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 117,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.