Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 600 Höhe 650-1015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 600 Höhe 650-1015
Doppelständer Breite 600 Höhe 650-1015
Doppelständer Breite 600 Höhe 650-1015
Artikel-Nr.:
     214B-7830208316
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03236
EAN/GTIN:
     4030127104288
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3236
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Höhenverstellbar von bis:
650–1015 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, stütze rollenbahn bahnbreite 600, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208316, 30208316
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,27*
€ 119,19*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 122,83*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 125,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 130,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.