Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 600 Höhe 340-425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 600 Höhe 340-425
Doppelständer Breite 600 Höhe 340-425
Doppelständer Breite 600 Höhe 340-425
Artikel-Nr.:
     214B-7830208304
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03211
EAN/GTIN:
     4030127104165
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3211
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Höhenverstellbar von bis:
340–425 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, stütze rollenbahn bahnbreite 600, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208304, 30208304
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,14*
€ 87,51*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 87,55*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,98*
€ 92,24*
22 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,32*
€ 102,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 103,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.