Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208515
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02953
EAN/GTIN:
     4030127105445
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2953
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208515, 30208515
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,55*
€ 777,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,30*
€ 777,99*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,75*
€ 825,49*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,12*
€ 904,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,70*
€ 981,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,09*
€ 1.075,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,85*
€ 1.058,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,36*
€ 997,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,06*
€ 971,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 798,43*
€ 950,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,12*
€ 918,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.