Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127104738
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     5597
EAN/GTIN:
     4030127104738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnlänge 1 m

• Transport von Stückgütern
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
• Tragkraft
Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhängig vom Stützabstand.
Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen für höhere Bahnbelastung auf Anfrage.

Mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50x2,8 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
100 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, gura rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn kunststoffrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Förderelemente, Förderbandrollen, Rollschienen, Röllchenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 189,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,34*
€ 189,49*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,06*
€ 200,37*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,59*
€ 208,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,08*
€ 233,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,80*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,75*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.