Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 600mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     302blb-5806281
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     5597
EAN/GTIN:
     4030127104738
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
05597
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, gura rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn kunststoffrollen, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 9900004827, 00004827
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 189,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,34*
€ 189,49*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,06*
€ 200,37*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,59*
€ 208,92*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,08*
€ 233,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,80*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,75*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,87*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.