Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127104578
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2960
EAN/GTIN:
     4030127104578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn mit Kunststoffrollen, gebogen 45°

• Transport von Stückgütern
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
• Tragkraft
Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhängig vom Stützabstand.
Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen für höhere Bahnbelastung auf Anfrage.

Mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50x2,8 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.



• Kurven
Innenradius 800 mm.
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
* Bahnlängen bei Teilung 75 mm = 975 mm bzw. 1950 mm
Weitere Informationen:
Teilung:
75* mm
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, gura rollenbahn, rollenbahn kurve, rollenbahn kunststoffrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Förderelemente, Förderbandrollen, Rollschienen, Röllchenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,50*
€ 353,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,34*
€ 364,37*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,47*
€ 374,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,57*
€ 376,58*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,60*
€ 398,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 63,97*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.