Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 400mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208425
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02960
EAN/GTIN:
     4030127104578
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2960
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, gura rollenbahn, rollenbahn kurve, rollenbahn kunststoffrollen, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208425, 30208425
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,50*
€ 353,52*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,34*
€ 364,37*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,47*
€ 374,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,57*
€ 376,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,37*
€ 433,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 63,97*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.