Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103922
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     679
EAN/GTIN:
     4030127103922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Kurve 45°

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
125 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,74*
€ 239,06*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,23*
€ 239,30*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,55*
€ 256,06*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 84,97*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,34*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 63,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 70,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.