Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004745, Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00679
EAN/GTIN:
     4030127103922
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004745, Röllchenbahn, 45° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9200 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
00679
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,57*
€ 443,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,16*
€ 400,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.