Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103786
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3567
EAN/GTIN:
     4030127103786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 1 m

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
125 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,57*
€ 199,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,02*
€ 206,03*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 212,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,96*
€ 236,13*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.