Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208268
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     03567
EAN/GTIN:
     4030127103786
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Röllchenbahn
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 1 m • Für Stückgüter mit festem, glattem Boden Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts). Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen. • Stabile Konstruktion Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen. Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm). Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
640 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 155,83*
Lager 214
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 155,84*
Frei Haus
ab € 151,03*
€ 163,61*
€ 4,75*
ab € 153,92*
€ 166,86*
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 168,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Fördertechnik
03211
ab € 63,87*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03224
ab € 71,92*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03230
ab € 74,36*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03236
ab € 79,97*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03245
ab € 84,54*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05593
ab € 46,14*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05594
ab € 47,00*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05595
ab € 52,61*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05596
ab € 58,79*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09116
ab € 65,17*
Zubehör
GURA Fördertechnik
13652
ab € 53,44*
Zubehör
GURA Fördertechnik
10432
ab € 64,19*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03022
ab € 42,75*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05635
ab € 45,85*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03070
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.