Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103366
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3538
EAN/GTIN:
     4030127103366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 1 m

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
75 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 179,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,95*
€ 179,41*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,44*
€ 188,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 200,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,26*
€ 204,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 98,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.