Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208225
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     03538
EAN/GTIN:
     4030127103366
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Röllchenbahn
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, Bahnlänge 1 m • Für Stückgüter mit festem, glattem Boden Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts). Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen. • Stabile Konstruktion Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen. Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm). Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn gura, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 137,57*
Lager 214
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 138,75*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 130,08*
€ 140,42*
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 143,85*
€ 4,75*
ab € 136,36*
€ 147,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Fördertechnik
03207
ab € 64,13*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03226
ab € 74,26*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03232
ab € 80,10*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03243
ab € 84,87*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03221
ab € 72,16*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05585
ab € 46,29*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05586
ab € 47,60*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05587
ab € 52,36*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05588
ab € 59,03*
Zubehör
GURA Fördertechnik
10117
ab € 66,50*
Zubehör
GURA Fördertechnik
13652
ab € 53,29*
Zubehör
GURA Fördertechnik
10432
ab € 64,51*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03022
ab € 42,58*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05635
ab € 46,05*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03070
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.