Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004694, Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 1m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03538
EAN/GTIN:
     4030127103366
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004694, Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6700 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
03538
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 181,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 181,85*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,79*
€ 191,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,40*
€ 194,06*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 197,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 78,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 99,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 101,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 107,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 93,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 59,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 64,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 71,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 61,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 75,77*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 80,91*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 60,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 52,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 69,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.