Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103137
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2822
EAN/GTIN:
     4030127103137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Klein-Rollenbahn 22210 mit Kunststoffrollen, 45° Kurve gebogen

• Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).

Hinweis:
Bei Rollbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante.
Die Rollbahnen werden ohne Füße Verbindungs-/Verkettungsmaterial geliefert. Bitte fragen Sie an.

Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf Anfrage.



Mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20x1,5 mm Wandstärke, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden, Tragkraft ca. 25 daN/m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.



• Kurven
Innenradius 800 mm.
Tragrollen auf der Achse geteilt.
Weitere Informationen:
Teilung:
25 mm
Bahnbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Tische, -Kugelrollentische, Klein-Rollenbahnen, Kugelrollentische, Rollenbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,02*
€ 592,19*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,49*
€ 611,77*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,39*
€ 624,07*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,44*
€ 672,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,81*
€ 653,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 70,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.