Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004680, Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02822
EAN/GTIN:
     4030127103137
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004680, Kleinrollenbahnen 22210, gebogen 45° Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5500 GRAMM
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
25 mm
Traglast:
ca. 25 daN/m
Herstellerartikelnummer:
02822
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004680, KLEINROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,14*
€ 971,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,49*
€ 952,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,93*
€ 887,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,76*
€ 857,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,68*
€ 832,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.