Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208018
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02822
EAN/GTIN:
     4030127103137
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Kleinrollenbahn 22210, Kurve 45° • Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung) • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Tragrollen: Kunststoffrohr, blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Hinweis: Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2822
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Traglast:
ca. 25 daN/m
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, Rollenbahn, 7830208018, 30208018
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,00*
€ 590,81*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,56*
€ 610,22*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,52*
€ 626,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,80*
€ 655,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,22*
€ 726,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,65*
€ 711,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,55*
€ 673,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,54*
€ 653,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 537,66*
€ 639,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,56*
€ 612,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 98,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.