Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m
Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m
Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127102147
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3613
EAN/GTIN:
     4030127102147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahn, Serie 12000, Stahlrolle Ø 50 mm

• Variabel und anpassungsfähig
Ausziehbare Förderlänge.
Verstellbare Bauhöhe (H 720–1150 mm).
Flexible Streckenführung, Kurvenbildung möglich.
Alle Stahlteile verzinkt.
Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse.
Rollenteilung: 52 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Röllchenteilung: 32 bis ca. 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
3
ausziehbar von – bis ca.:
2,5–6,3 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 600, Scheren-Rollenbahnen, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.063,27*
€ 2.225,31*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.134,19*
€ 2.293,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.053,40*
€ 2.297,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.278,70*
€ 2.446,89*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,31*
€ 2.648,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.200,89*
€ 2.619,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,79*
€ 2.529,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,86*
€ 2.483,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,27*
€ 2.455,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03005
ab € 73,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03004
ab € 53,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
03056
ab € 121,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.