Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m
Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208914
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03613
EAN/GTIN:
     4030127102147
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
122 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3613
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
3
ausziehbar von bis:
2,5–6,3 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
125 kg
Rollen pro Achse:
2
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 600, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830208914, 30208914
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.036,53*
€ 2.166,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.036,74*
€ 2.166,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.011,88*
€ 2.217,30*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.149,95*
€ 2.284,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.297,59*
€ 2.438,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,30*
€ 2.638,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,26*
€ 2.590,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.088,15*
€ 2.484,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.055,29*
€ 2.445,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.011,88*
€ 2.394,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03005
ab € 84,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
03004
ab € 61,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03056
ab € 130,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.