| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830208943 Herst.-Nr.: 03056 EAN/GTIN: 4030127102086 |
| |
|
| | |
| Verbindungsstück, Scherenrollenbahn (Stahlrollen) • Länge: ca. 324 mm • Beidseitig mit Einhängehaken Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 2,8 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 3056 | Herstellername: | GURA Intralogistik GmbH | Bahnbreite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbinder Rollenbahn, Verbindungsstück Rollenbahn, Scherenrollenbahn Verbindungsstück, Verbindungsstück Scherenrollenbahn, gura scheren-rollenbahn, verbinder rollenbahn, scheren-rollenbahn breite 600, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Verbindungsstücke, Rollenbahnen, Scheren-Rollenbahn-Zubehör, Rollenbahn, 7830208943, 30208943 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,93* | € 150,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,06* | € 154,93* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,97* | € 155,86* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,15* | € 158,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|