Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004915, Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03613
EAN/GTIN:
     4030127102147
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004915, Scherenrollenbahn mit Stahlrollen Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122000 GRAMM
Bahnbreite:
600 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
3
ausziehbar von bis:
2,56,3 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
125 kg
Herstellerartikelnummer:
03613
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 600, 00004915, SCHEREN-ROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.063,27*
€ 2.225,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.134,19*
€ 2.293,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.053,40*
€ 2.297,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.278,70*
€ 2.446,89*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,16*
€ 2.728,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.268,02*
€ 2.698,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,31*
€ 2.607,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.151,91*
€ 2.560,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,19*
€ 2.539,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03005
ab € 73,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03004
ab € 53,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
03056
ab € 121,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.