Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m
Scheren-Rollenbahn Breite 600 2,5-6,3 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5795755
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3613
EAN/GTIN:
     4030127102147
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
03613
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
3
ausziehbar von bis:
2,5–6,3 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
125 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 600, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 9900004915, 00004915
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.063,27*
€ 2.225,31*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.134,19*
€ 2.293,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.053,40*
€ 2.297,94*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.278,70*
€ 2.446,89*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.446,89*
€ 2.911,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.420,15*
€ 2.879,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,96*
€ 2.784,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.299,56*
€ 2.736,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.278,70*
€ 2.711,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03005
ab € 73,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03004
ab € 53,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
03056
ab € 121,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.