| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4025314093056 Herst.-Nr.: 8920-052 7035/5010 EAN/GTIN: 4025314093056 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5010 • Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel). Türverstärkung (mittig) mit verdeckter Schließstange. Schrankdach bei der Höhe 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte. • Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 110 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. • Feldlast: 700 kg • Standard Lackierung Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Außenmaße BxT: | 930x400 mm | Innenmaße BxT: | 928x353 mm | Außenmaße Höhe: | 1950 mm | Anzahl Einlegeböden: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, cp werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, Schwerlast-Flügeltürenschränke, mit, Flügeltüren, Höhe, 1950, enzianblau/lichtgrau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,99* | € 421,52* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,76* | € 421,52* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,35* | € 439,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,20* | € 485,66* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,94* | € 523,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|