Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalheber hydr. 2t - JH-2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalheber hydr. 2t - JH-2 A
Universalheber hydr. 2t - JH-2 A
Universalheber hydr. 2t - JH-2 A
Universalheber hydr. 2t - JH-2 A
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025092162722
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     13300003
EAN/GTIN:
     4025092162722
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Universalheber Serie JH

• Klassischer Wagenheber für die Werkstatt
Hydraulische Universalheber mit großer Grundfläche für optimale Standsicherheit.
Durch die zusätzlich herausschraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.
• Robuste, langlebige Konstruktion
Druckbegrenzungsventil.
Feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz.
Zusätzlicher Spindelhub (bis 20 t).
Geriffelte Druckstücke.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Typ:
JH-2 A
Grundplatte:
92x95 mm
Hub:
115 mm
Tragfähigkeit:
2 t
Bauhöhe eingefahren:
181 mm
Pumpe:
1-stufig
zusätzlicher Spindelhub:
50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,65*
€ 40,50*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,78*
€ 43,41*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 43,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,94*
€ 43,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
32348004
ab € 1.894,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32349019
ab € 2.324,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32345005
ab € 605,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32345006
ab € 493,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32346028
ab € 1.261,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32346001
ab € 985,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32347016
ab € 1.334,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40016051
ab € 1.982,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008532
ab € 252,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008533
ab € 327,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008534
ab € 416,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300007
ab € 96,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300008
ab € 164,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300408
ab € 277,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300004
ab € 39,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.