| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4016849471990 Herst.-Nr.: 9144-2001 EAN/GTIN: 4016849471990 |
| |
|
| | |
| Stehhilfe Fin, 100 % intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung • Breiter Komfort-Sitz aus SoftTouch-PU-Schaum Unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar. Angenehmes Sitzgefühl. Nimmt das Gesäß perfekt auf. • Integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe Einfacher Transport. • Sitzfläche um je 20 Grad drehbar Höherer Aktionsradius. • Höheneinstellung per Gasdruckfeder Individuelle Höheneinstellung von 620–880 mm. • Stabiler Standfuß aus Aluminium Leicht, robust und langlebig. Um 4 Grad nach vorne geneigte ergonomische Standsäule. • Schwerpunktaufnahme im Mittelpunkt Kein Kippen und Wackeln. Flächeneffizient und platzsparend. • Wechselgleiter Schnelles und einfaches Anpassen an den jeweiligen Bodenbelag. Durch Clipverschluss einfach zu wechseln. • Gestell Aludruckfuß, Aluminium gestrahlt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Stehhilfen, Sitz-Stehhilfe, Industrie, Hocker/Stehhilfe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,45* | € 271,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,44* | € 272,24* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,76* | € 272,24* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,93* | € 275,94* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 236,62* | € 284,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|