| |
|
| Artikel-Nr.: 103-544789 Herst.-Nr.: 9144-2002 EAN/GTIN: 4016849471990 |
| |
|
| | |
| Stehhocker, Sitz aus PU-Schaum, basaltgrau.
Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum. Höhenverstellbar von 620 bis 850 mm. Gestell aus gestrahltem Aluminium.
Extrabreiter Komfort-Sitz (Breite 50 cm) aus Soft-Touch-PU-Schaum - unempfindlich, pflegeleicht und langlebig. Sitz um 20° nach links und rechts drehbar. Seitliche Griffe zum Halten, Ziehen und Tragen. Stabiler Standfuß und profilierte Standsäule aus gestrahltem Aluminium. Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 620 - 850 mm | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Sitzfarbe: | basaltgrau | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Gestellmaterial: | Aluminium | Gestellfarbe: | alusilber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, 544789 49, Ergonomie, Hocker, Homeoffice, Home office, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, Stuhl, Stühle, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,36* | € 270,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,25* | € 270,73* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,67* | € 270,73* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,56* | € 274,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 235,62* | € 282,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|