Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Stehhilfe Fin Sitz PU-Schaum blau Sitzhöhe 620-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Stehhilfe Fin Sitz PU-Schaum blau Sitzhöhe 620-850 mm
Bimos Stehhilfe Fin Sitz PU-Schaum blau Sitzhöhe 620-850 mm
Bimos Stehhilfe Fin Sitz PU-Schaum blau Sitzhöhe 620-850 mm
Bimos Stehhilfe Fin Sitz PU-Schaum blau Sitzhöhe 620-850 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-329381
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849471990
EAN/GTIN:
     4016849471990
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Stehhilfe Modell Fin • Sitzfläche: Integralschaum, robust und rutschfest, um 20° schwenkbar • Griffe: zum Halten, Ziehen, Tragen, seitlich in die Sitzfläche integriert • Standsäule: aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, ergonomisch um 4° nach vorne geneigt • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder • Federnd: komfortable Gasfeder • Wendegleiter: für harte und weiche Böden Hinweis: Intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung. Kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend.
Weitere Informationen:
Sitzfläche mit integriertem Griff:
Ja
Material Standfuß:
Aluminium
Gleiter mit Rutschschutz:
Ja
Farbe Sitzfläche:
blau
Farbe Gestell:
silber
Ausführung mit Tellerfuß:
Nein
Ausführung mit Standfuß:
Ja
Ausführung mit Präzisionsstahlrohr, zusammenklappbar:
Nein
Ausführung mit Gleitern:
Ja
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Sitzhöhenverstellung:
620 - 850
Tüv/GS geprüft:
Ja
Farbe Standfuß:
silber
Garantie:
Ja
Hersteller:
Bimos
Material Gestell:
Aluminium
Ausführung:
blaue Optik
Anzahl Jahre Garantie:
10
Material Sitzfläche:
Soft-Touch-PU-Schaum
Sitzhöhenverstellung von bis:
620 - 850 mm
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, Stehhilfe BIMOS Fin blau/silber
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 225,99*
€ 268,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,49*
€ 269,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 269,47*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 229,43*
€ 272,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 236,45*
€ 280,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.