| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-710896 Herst.-Nr.: 9144-2001 EAN/GTIN: 4016849471990 |
| |
|
| | |
| ";Stehhilfe BIMOS Fin • Intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeits-Umgebung • Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder • Sitzfläche: anatomisch geformter Soft Touch PU-Schaum, extra breit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar • Griffe zum Halten, Ziehen, Tragen, seitlich in die Sitzfläche integriert • Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt • Kein Kippe n oder Wackeln, flächeneffizi ent und platzsparend • W echselgl eite r mit Clipverschl uss. S chne lle, ein fac he A npass ung an jed en Bodenb elag • Far Weitere Informationen: | | Sitzhöhenverstellung: | 620–850 mm | Material Sitzfläche: | Soft-Touch-PU-Schaum | Farbe Sitzfläche/Gestell: | blau/silber | Herstellerartikelnummer: | 9144-2001 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 30531356, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Drehstuhl, Hocker/Stehhilfe, Industrie, Sitzmöbel, Sitz-Stehhilfe, Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,45* | € 271,64* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,44* | € 272,24* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,76* | € 272,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,93* | € 275,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 236,62* | € 284,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|