Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4003866407804 Herst.-Nr.: 40780 EAN/GTIN: 4003866407804 |
| |
|
| | |
| Aluminium Kastenwagen
• Leichtmetall-Wagen für vielfältige Einsätze Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil. Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken. Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport. • Wendiges Fahrwerk 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz. Besonderheit: Standardausführung. Weitere Informationen: | | Modell: | 6 | Gewicht ca.: | 12,0 kg | Inhalt ca.: | 230 l | Innenmaß LxBxH ca.: | 700x560x590 mm | Außenmaße LxBxH ca.: | 740x600x760 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Zarges, Transportwagen, Alu-Kastenwagen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,82* | € 314,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,87* | € 314,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,27* | € 314,30* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,85* | € 321,76* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,16* | € 328,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 277,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|