Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Transportwagen 40780 IM: 700x560x590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Transportwagen 40780 IM: 700x560x590 mm
LM-Transportwagen 40780 IM: 700x560x590 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-622107
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40780
EAN/GTIN:
     4003866407804
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
zarges kastenwagen
Aluminium Kastenwagen

Leichtmetall-Wagen für vielfältige Einsätze
Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil.
Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
Einsetzbar für den innerbetrieblichen Transport, Belieferung von Außenstellen, Ver- und Entsorgung, Wäschetransport.
Wendiges Fahrwerk
2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutz.
Besonderheit: Standardausführung.
Weitere Informationen:
Modell:
6
Innenmaß LxBxH ca.:
700x560x590 mm
Außenmaße LxBxH ca.:
740x600x760 mm
Inhalt ca.:
230 l
Gewicht ca.:
12 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, 30217012, Alu-Kastenwagen, Transportwagen, Zarges
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,82*
€ 314,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,87*
€ 314,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,27*
€ 314,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,85*
€ 321,76*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,16*
€ 328,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 270,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.