Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen W 182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40780
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40780
EAN/GTIN:
     4003866407804
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
zarges kastenwagen

Transportwagen W 182

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

  • Stabiles Rand- und Bodenprofil.
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  • Stapelbar.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
700 mm
Innere Breite:
560 mm
Innere Höhe:
590 mm
Äußere Länge:
740 mm
Äußere Breite:
600 mm
Äußere Höhe:
760 mm
Volumen:
230 l
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Zarges
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 271,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.