Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, Inhalt 230 l, mit Rand- und Bodenprofil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Alu-Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-411485
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40780
EAN/GTIN:
     4003866407804
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
zarges kastenwagen
Alu-Kastenwagen, Inhalt 230 l, mit Rand- und Bodenprofil.

Korrosionsbeständig. Hygienisch einwandfrei. Hitze- und kältebeständig.

Stabiles Rand- und Bodenprofil. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Rollenlager, Fadenschutzscheiben. Spurlose Vollgummireifen. Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
Weitere Informationen:
Länge:
740 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
760 mm
Innenlänge:
700 mm
Innenbreite:
560 mm
Innenhöhe:
590 mm
Volumen:
230 Liter
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, ZARGES, 411485 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportwagen, Transportwägen, Zargesbox, Zargesboxen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,03*
€ 311,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,33*
€ 311,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,09*
€ 311,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,40*
€ 318,49*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,25*
€ 325,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 270,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.