| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4000591054600 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000591054600 |
| |
|
| | |
| Gas-Heizstrahl-Brenner • Gas-Heizstrahl-Brenner aus legiertem Edelstahl • Schlankes und standfestes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl • Scharniertür aus gebürstetem Edelstahl mit stabilem Spannbügel-Verschluss • Optimal geschützte Bedienelemente innerhalb des Gehäuses • Standfuß aus beschichtetem Stahl, leichte Handhabung durch ummantelte Transportgriffe Weitere Informationen: | | Ausführung: | blankgewalzter Edelstahl | Leistung: | max. 8 kW | Brenndauer: | bei Verwendung einer 11-kg-Gasflasche ca. 50 Stunden | Verbrauch: | bei Verwendung einer 11-kg-Gasflasche ca. 50 Stunden g/h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,57* | € 177,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,53* | € 178,10* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,36* | € 179,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 146,98* | € 181,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,41* | € 191,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|