Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enders Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enders Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Enders Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Enders Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Enders Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Artikel-Nr.:
     5417B-p404064
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     4000591054600
EAN/GTIN:
     4000591054600
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
Heizstrahler
heizstrahler gas
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0 • Brenner aus Edelstahl • Mit Zündsicherung und Kippsicherung • Schlankes und standfestes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl • Scharniertür aus gebürstetem Edelstahl mit stabilem Spannbügel-Verschluss • Standfuß aus beschichtetem Stahl • Leichte Handhabung durch ummantelte Transportgriffe • Stabiles Räderset für bequemen Standortwechsel • Nach außen hin isolierender Reflektor wirkt als Strahlenverstärker nach innen • 3–6 kW stufenlose Leistungsregulierung • Betriebsdauer bei einer 11-kg-Gasflasche: 25–50 Stunden • Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten Lieferung: Demontiert
Weitere Informationen:
Leistung [kW]:
max. 8 kW
Verbrauch [g/h]:
bei Verwendung einer 11-kg-Gasflasche ca. 50 Stunden F27
Brenndauer bei Vollast (11 kg Gasflasche):
25 h
Aufbaumaß B x H:
Ø 42 x 115 cm
Heizleistung:
3 - 6
Hersteller:
Enders
Gasart:
Propan/Butan
Anschlussdruck:
50 mbar
Leistung:
3-6
Verbrauch:
430
Ausführung:
Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, heizstrahler 6000w, Gasheizofen, Gas-Heizstrahl-Brenner, Heizgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,57*
€ 177,86*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 146,53*
€ 178,10*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 179,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,98*
€ 181,08*
7 Tage
34
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 191,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.