Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenheizer Polo 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenheizer Polo 2.0
Terrassenheizer Polo 2.0
Terrassenheizer Polo 2.0
Terrassenheizer Polo 2.0
Terrassenheizer Polo 2.0
Terrassenheizer Polo 2.0
Artikel-Nr.:
     400-1807627
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     5460
EAN/GTIN:
     4000591054600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
Heizstrahler
heizstrahler gas

Terrassenheizer Polo 2.0


Er misst nur knapp 1,20 Meter, aber was seine Leistung angeht, ist er ein Großer. Kompakt, elegant und leistungsstark schafft der POLO 2.0 wohlige Wärme ohne jedes Risiko. Durch den integrierten Windschutz ist der Brenner windgeschützt und die Wärme kann gezielt in eine bestimmte Richtung abgegeben werden.
- Breite: 42, - Gewicht: 13 kg, - Höhe: 115, - Länge: 42





Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Länge:
42
Breite:
42
Höhe:
115
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, heizstrahler 6000w
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
29
Frei Haus
ab € 146,57*
€ 177,86*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 146,53*
€ 178,10*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 179,45*
€ 4,90*
ab € 146,98*
€ 181,08*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 191,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.