Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenstrahler Polo 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Artikel-Nr.:
     549-4000591054600
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     5460
EAN/GTIN:
     4000591054600
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
Heizstrahler
heizstrahler gas
Terrassenstrahler »Polo 2.0«, Höhe: 115 cm

·Enders ENDUR Reflektionssystem

·Wärmestrahlung auf Sitzhöhe

·Stufenlose Leistungsregulierung

·Thermoelektrische Zündsicherung + Umkippsicherung

·Höhenverstellbarer, integrierter Reflektor


Eigenschaften

·Marke: ENDERS

·Farbe: silberfarben

·Gewicht: 13,5 kg

·Serienname: Polo 2.0

·Besonderheiten: Höhenverstellbarer, integrierter Reflektor für eine optimale Ausrichtung und individuell einstellbaren Hitzeschutz auf der Rückseite, thermoelektrische Zündsicherung und Umkippsicherung zur optimalen Sicherheit, nach außen hin isolierender Reflektor wirkt als Strahlenverstärker nach innen

Technische Daten

·Anzahl Leistungsstufen: 1

·Betriebsdauer: 25-50 h

·Leistung (W): 6000 W

Maßangaben

·Breite: 42 cm

·Durchmesser: 42 cm

·Höhe: 115 cm

·Tiefe: 45 cm

Materialangaben

·Material: Edelstahl

Funktionen und Ausstattung

·Transportrollen: Ja

·Tragegriff: Ja

·Gasflasche (verstaubar): 11 kg

Hinweise

·Montageart: Selbstmontage

·Artikelhinweis: Alle Angaben sind ca.-Angaben


Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, heizstrahler 6000w, Enders
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,83*
€ 176,09*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 176,33*
Lager 549
10
Frei Haus
ab € 136,74*
€ 177,63*
€ 4,90*
ab € 146,91*
€ 179,21*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 156,63*
€ 189,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.