Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36, ohne Akku und Ladegerät
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36, ohne Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA3165140887779
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600878N04
EAN/GTIN:
     3165140887779
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Elektro-Rasentrimmer
Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36. Ohne Akku und Ladegerät. Ohne Kabel kraftvoll durch Wildwuchs und naturbelassene Rasenflächen. Zweifaden-Schneidsystem für hohe und effiziente Schnittqualität. Geringes Gewicht entlastet die Arme bei der Arbeit. Halbautomatischer Fadenvorschub für unterbrechungsfreies Arbeiten. Syneon Chip – Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt. Zusatzgriff in Position und Winkel verstellbar für angenehmes Trimmen in jeder Arbeitsposition. Verlängerter Softgrip bietet bequeme Griffpositionen entsprechend der Körpergröße der jeweiligen Anwender. Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen. Fadenspule 6 m (F 016 800 351)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.9 kg
Nettogewicht:
4.200 kg
Bruttogewicht:
4.900 kg
SOL Date:
01.03.2017
Volumen:
0.026477 dm³
Abmessung Länge:
788 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
73
Herkunftsland:
CN
Positionierung:
Ohne Kabel kraftvoll durch Wildwuchs und naturbelassene Rasenflächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer (ohne Akku und Ladegerät)
Lieferumfang:
Fadenspule 6 m (F 016 800 351)
Highlights:
Syneon Chip – Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt | Zusatzgriff in Position und Winkel verstellbar für angenehmes Trimmen in jeder Arbeitsposition | Verlängerter Softgrip bietet bequeme Griffpositionen entsprechend der Körpergröße der jeweiligen Anwender | Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen
Schneidsystem:
Halbautomatische Fadennachstellung
Akkuladezeit:
70 min
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
36.0 V
Schnittkreisdurchmesser:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, bosch akku-rasentrimmer, elektro-rasentrimmer, Akku-Gartengeräte, Akku-Rasentrimmer (ohne Akku und Ladegerät), AdvancedGrassCut 36, Neuheiten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 112,33*
€ 138,52*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 116,52*
€ 144,02*
€ 4,90*
ab € 114,13*
€ 144,37*
Lager 7
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,09*
€ 149,35*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,31*
€ 149,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600878N03
ab € 203,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.